HF-630 ノンウェットピッチャー 弁慶(本間冬治工業) 87139306 HF-630 ノンウェットピッチャー 弁慶(本間冬治工業) 87139306

ノンウェットピッチャー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87139306 品番 HF-630
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。

TKG品番(2017)6-1740-0801 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×280 仕様二重構造 耐熱温度(℃)90 材質ポリカーボネート スモークブラウン 容量(L)1.7 TKG品番9-1942-0501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87139281
2025-05-09
用途:
飲食店でのお冷のセルフおかわり用
飲食業

初めてこの用途でピッチャーを購入したのですが、口の部分が広いので大きな氷を入れられるのがよかったです。思ったより氷がとけにくく冷たさがキープできました。容量1700ccということで3個購入しました。充分な大きさで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87139297
2022-04-07
用途:
飲食店のランチタイムに使ってます!
株式会社韓 様 (飲食業)

リピート購入です。水滴も気にならず保温性もあるので氷が長時間持ちます。
ただ蓋が壊れやすく蓋の方が先に使えなくなるので蓋をもっと強化してもらえる文句なしです。さらに言えば蓋だけ別売して貰えると本当に助かります!

6人が参考にしています
対象商品:
87139297
2022-04-17
用途:
飲食店お水
飲食業

氷はもちろん溶けますが、結露がなく使い勝手が良いです。
オススメです。

1人が参考にしています
2022-06-03
用途:
店舗用
飲食業

そば屋店舗で使用、安定の使いやすさでリピート決定です。

対象商品:
87139281
2022-05-26
用途:
カフェで使用
舞洲陶芸館 様 (サービス業)

頑丈で傷つきにくく使いやすいです。蓋も大きく洗いやすいです。

対象商品:
87139281
2019-08-19
用途:
結露しない
サービス業

結露しないですし、それなりに容量が入るので継ぎ足しもそんなにしなくていいのがありがたいです。
フタもカチって音がして閉まるので、閉め忘れ等はしにくそう。
重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
87139281
2019-04-05
用途:
家で使う
運輸・通信業

思ったより重さがあり頑丈に出来ていて、よかったです。

対象商品:
87139306
2016-07-12
用途:
個人食卓に

先日ある食事処でこの商品を見て、すごい機能的と思いの購入です。
欲を言えば 2種類の他に家庭用に最適な その中間の大きさもあれば大ヒット商品ではと思います。 我が家は家族全員集合時に最高!!です。また外部に水滴の濡れが無いのも最高!!です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする