NACHI(不二越)
アクアドリルEX オイルホールロング10D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.5
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
87140767
品番
AQDEXOH10D0350
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・外径Dc・シャンク径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
46
全長(mm)
96
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング