アクアドリルEX オイルホールロング10D

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.0 シャンク径(Φmm)5 注文コード87140794 品番AQDEXOH10D0500
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はドリル径・外径Dc・シャンク径など23種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.0 溝長(mm)65 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする