NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールロング15D
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87140986
品番
AQDEXOH15D0500
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.0
溝長(mm)
90
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング