AS-PRO-1 スパッタシート プラウド 旭産業(シート) 87145764 AS-PRO-1 スパッタシート プラウド 旭産業(シート) 87145764 AS-PRO-1 スパッタシート プラウド 旭産業(シート) 87145764

スパッタシート プラウド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87145764 品番 AS-PRO-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。

JIS規格JIS A 1323 A種合格 種別1号 仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用 トラスコ品番496-3814 幅(mm)920 厚さ(mm)1.2 タイプA種合格品 長さ(m)0.92 アズワン品番64-8408-99 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87145773
2016-12-13
用途:
車鈑金溶接時

持ち歩くので軽くて扱いやすい。他の商品と違いハドメがないので車を傷つけないで済みます。価格も安いので、ダメになったらすぐに買いかえ出来て、重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする