曜日別特売
AS-PRO-6 スパッタシート プラウド 旭産業(シート) 87145791

 

AS-PRO-6 スパッタシート プラウド 旭産業(シート) 87145791
AS-PRO-6 スパッタシート プラウド 旭産業(シート) 87145791
AS-PRO-6 スパッタシート プラウド 旭産業(シート) 87145791

スパッタシート プラウド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
種別6号
内容量1枚注文コード87145791品番AS-PRO-6
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。

JIS規格JIS A 1323 A種合格種別6号仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用トラスコ品番834-5536幅(mm)1920厚さ(mm)1.2タイプA種合格品長さ(m)2.91アズワン品番64-8409-01RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87145773
2016-12-13
用途: 車鈑金溶接時

持ち歩くので軽くて扱いやすい。他の商品と違いハドメがないので車を傷つけないで済みます。価格も安いので、ダメになったらすぐに買いかえ出来て、重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする