抗菌ステンレス ピアス デザートナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87165233 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌処理・食洗器対応。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 種別デザートナイフ 用途ステーキ等。 質量(g)73 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×210×20 アズワン品番64-4078-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする