遠藤産商
遠藤産商の テーブルウェア(卓上備品・食器)
遠藤産商の グラス・食器・カトラリー
遠藤産商の 箸・カトラリー・箸置き
お口に優しいソフトスプーン 1P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87165276
品番
朱色
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
樹脂製で、食べさせやすくて食べやすいお口の優しいスプーンです。
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
種別
ソフトスプーン
用途
カレー・グラタン・お粥等にデザートスプーンとして。
質量(g)
13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×35×12
耐熱温度(℃)
110