ブルー ミニ整理棚 山研工業 87166195 ブルー ミニ整理棚 山研工業 87166195

ミニ整理棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87166195 品番ブルー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小物置きに最適です。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×143×175 質量(g)260 材質(本体)AS樹脂 材質(脚)スチール(クロムメッキ) 用途キッチン・洗面所の整理に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする