山研工業
山研工業の キッチン・調理用品
山研工業の キッチンラック・キッチン小物収納
山研工業の シンク下収納
ミニ整理棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87166204
品番
ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小物置きに最適です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
395×143×175
質量(g)
260
材質(本体)
AS樹脂
材質(脚)
スチール(クロムメッキ)
用途
キッチン・洗面所の整理に。