ステン万能トング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87167141 品番 中 290ミリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

板バネ交換可能なトング・食洗機対応。

材質ステンレス鋼 用途様々な用途で使用可能。 質量(g)75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×125×37 アズワン品番64-4075-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167141
2025-09-27
用途:
店舗のフライヤで使用してます。
本家かまどや深草店 様 (飲食業)

長さがあるので、ステンレスなのでつかみやすく、使いやすいです。

2025-07-24
用途:
BBQ
株式会社 東京カークリーン社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノーブランドでこの金額で、使い勝手は十分すぎるほど。再利用もできる。逆に使えなくなるのはいつだろう??と思ってしまう。

対象商品:
87167132
2019-09-11
用途:
焼きそばを器に盛るとき

モノはしっかりしてます。コストパフォーマンス抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする