味わい食房 ミニスライサー

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167491 品番AMS-610
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

薬味ねぎやきゅうりのスライスが簡単にできます。抜群の切れ味で、野菜をいきいきスライス。新鮮な味を楽しめます。まな板を必要としませんので、調理後のかたづけが簡単です。しょうがや生ワサビなどの薬味おろしに。

用途料理の下ごしらえに。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×53×12 刃幅(mm)35 刃先形状両刃 材質(刃)ステンレス刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-13
用途:
きゅうりのスライスに
卸売・小売業

スライサーの切れ味が悪くなったので、買い替えました。
両刃なので、きゅうりのスライスがあっと言う間に出来上がります。切れ味も抜群で小さいサイズが場所を取らないので重宝しそうです。

2024-11-15
用途:
食事の準備で
製造業

切れ味も良く大きさも小さいので収納のときに困らない。これは買って良かった

対象商品:
87167491
2024-07-22
用途:
会社のキッチン用

3年前に購入しいまだに切れ味良く使っています。両刃なので早いし小さいので便利で、
自宅用にも買い足しました!

対象商品:
87167491
2022-10-25
用途:
きゅうりスライス用に
卸売・小売業

とにかく良く切れます。
小さいので取り扱いも楽にできます
切れ過ぎるので慣れるまでは注意が必要です

対象商品:
87167491
2018-08-31
用途:
長ネギのスライス
合同会社RYU'Sカンパニー 様

自店でラーメンのトッピング用のスライスネギ、たこ焼きのトッピング用のスライスネギを作るのに利用しており、繰り返し購入している、
市販で片刃のスライサーはよくあるが両刃はなかなか無く、
あっても直ぐ切れ味が落ちる、このスライサーは切れ味もよく、
均等に薄くスライス出来るので、学生アルバイトでも仕込みが出来る、
切れ味が良いので、調子に乗って指を切るバイトもいるので、そこは要注意です、今後も購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする