ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ノーブランドの ピーラー・皮むき
両面ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87167516
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
1本で二役。皮むき・千切りの2WAY。便利なジャガイモの芽取り付き。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
115
用途
皮むき刃:人参・ジャガイモなどの皮むき・スライス 千切刃:ゴボウや大根などの千切り。
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×75×25
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-4070-33