味わい食房ステン千切り・ツマ切り

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167586 品番AST-605
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。

用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13 刃幅(mm)70 刃先形状片刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167586
2026-02-23
用途:
大根と人参の千切りとツマ切りに
その他業種

大根と人参の千切りとツマ切り用に購入しましたがかなり力を入れないと上手く千切りとツマ切りができません。値段が値段だけに贅沢は言えませんがとても残念です。

対象商品:
87167586
2023-05-13
用途:
刺身のつまに
製造業

大根ツマ作りの為に買いました。
どのように使ったら上手く刺し身に付いてるツマになるのか、説明書があれば上手く作れるかと思いました。

対象商品:
87167586
2021-02-26
用途:
調理作業時
飲食業

人参の千切りをするのに購入しました。
使い始めなので、切れ味も良く購入して良かったです。
切れ味が落ちないことを祈ります。

2人が参考にしています
対象商品:
87167586
2021-02-24
用途:
だいこんサラダ
建設業・工事業

おもしろい様にツマができました。でも水分が垂れてきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする