味わい食房ステン野菜調理器

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167595 品番ASC-606
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

料理の下ごしらえが手早くできます。野菜の調理に合わせ、おろし、スライス、千切り、つま切り、皮引きができます。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。小さくなった野菜も、ホルダー付きで安心。専用ケースにコンパクトに収納、場所をとりません。

用途料理の下ごしらえに。 材質(金属部)ステンレス鋼 質量(g)495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×90×100 材質(樹脂部)ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167595
2022-02-26
用途:
ステンレスで清潔な使用感
その他業種

セットの商品が清潔感かわあり
スムーズな調理が期待出来そうです
ピーラーの切れ味が長く使用出来たら良いけど

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする