ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
パトライト(旧春日電機)
パトライト(旧春日電機)の 制御機器
パトライト(旧春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
パトライト(旧春日電機)の 端子台
端子台アクセサリ ショートバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合
(レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10
注文コード
87347461
品番
JTJ122BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
9.5
仕様
被覆付
適合
(レール式端子台)TX10、TXU10、TR10K、(組端子台)TXM10、TXUM10
材質
黄銅
色
赤
質量(g)
1
通電電流(A)
20
表面処理
ニッケルメッキ
被覆
(絶縁)塩化ビニル
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
端子台アクセサリ ショートバー TJ16シリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
659
〜
¥
599
〜
(10)
端子台アクセサリ ショートバー TJ26シリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(4)
ショートバー(Bタイプ)
東洋技研
税込
¥
28
〜
¥
25
〜
(12)
渡り金具フォーク形
IDEC(和泉電気)
税込
¥
571
〜
¥
519
〜
(10)
ショートバー
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
813
〜
¥
739
〜
端子台アクセサリ ショートバー
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
1,958
〜
¥
1,780
〜
(3)
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業
税込
¥
1,199
〜
¥
1,090
〜
(4)
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
1,639
〜
¥
1,490
〜
(7)
組端子台 T30
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
692
〜
¥
629
〜
(11)
端子台アクセサリ ショートバー TJ12シリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
組端子台 (20A)
モノタロウ
税込
¥
175
〜
¥
159
〜
(144)
組端子台 (30A)
モノタロウ
税込
¥
219
〜
¥
199
〜
(54)
端子台 中継用2列型 ML-11-30F
サトーパーツ
税込
¥
1,022
〜
¥
929
〜
組端子台 T10
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
274
〜
¥
249
〜
(25)
CNT15-10用ショートバー
東洋技研
税込
¥
80
〜
¥
73
〜
(1)
端子台アクセサリ ショートバー TJ76シリーズ
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
769
〜
¥
699
〜
(1)
端子台アクセサリ ショートバー
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(1)
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研
税込
¥
66
〜
¥
60
〜
(3)
BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ
IDEC(和泉電気)
税込
¥
208
〜
¥
189
〜
(10)
組端子台 T20
パトライト(旧春日電機)
税込
¥
296
〜
¥
269
〜
(14)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
接続・省配線(制御機器)
端子台
端子台その他関連用品
端子台アクセサリ ショートバー パトライト(旧春日電機)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品