※施工例
フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース関連部品
カルムーンシート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
87353087
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。
長さ(mm)
500
幅(mm)
300
質量(kg)
0.6
長さ(m)
0.5
使用温度(℃)
60以下