PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
プッシュイン端子台 アース端子 TW-DEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
入出力数
1対2
1対2
2対2
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
87409402
品番
TW25BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.6
入出力数
1対2
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87409402
TW25BN
87409393
TW25B
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1袋(50個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ後継品