PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
プッシュイン端子台 アース端子 TW-DEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
入出力数
1対2
1対2
2対2
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
87409472
品番
TW25F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.6
入出力数
1対2
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16