Fe-Pan(鉄フライパン)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87439931 品番 18cm
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特殊加工により底を厚くし、側面は段々と薄くなっていて、縁はまた厚くなっているので、軽くて扱いやすく、火の廻りが均一で調理し易くなっています。
側面に大きな丸みのカーブを付けてあるので、ヘラ等が使いやすく、オムレツを返す時の微妙な使いやすさを実現しました。ハンドルは、持ちやすい角度で扱いやすい設計。

質量(kg)0.375 材質 直径(Φmm)180 高さ(mm)35 サイズ(cm)18 容量(L)0.7 板厚(mm)1.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87439947
2017-04-28
用途:
薄めで軽い
カントリーキッチン 様 (飲食業)

主にオムレツ用に購入。厚めのフライパンも使用していますが、比べると薄いので熱のまわりは早いです。軽いので腱鞘炎等になり難いと思います。
オイル被膜は出来るのですが、なぜか剥がれやすい様に思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする