曜日別特売
L5 ユニレンゲ マルケイ(国際化工) 87440464

ユニレンゲ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード87440464品番L5
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

持ちやすく、食べやすい形状のユニバーサルデザイン。底面平滑部とフック部の丸みで、倒れず安定して置くことができます。

用途つかみやすく、食べやすい形状。ずれ落ちないフック付き設計。材質メラミン高さ(mm)30質量(g)23縦(mm)169横(mm)43耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7781-36電子レンジ×食器洗浄機
注意
※レンジ不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440482
2021-06-23
用途: ラーメン提供
飲食業

ラーメン丼に滑り込まないよう引っ掛かりがあって 形もスタイリッシュで気に入ってます。

対象商品 : 87440464
2020-12-16
用途: 嫁さんのこだわり。
運輸・通信業

通常のレンゲより、洗礼されたデザイン。大きい過ぎず、深すぎす。柄の上に丼に落ち込み防止の引っ掛かりがあり、うっかりを未然に防げます。収納時もスッキリ収まります。

対象商品 : 87440455
2019-04-21
用途: ラーメン提供時
らーめん専科いっとう飲食業

金額もやすくデザインもオシャレで良かった、安定感もありいい。

対象商品 : 87440455
2018-12-14
用途: 日常使い

別居中の一人暮らしです。
そーいえばレンゲがないな・・・
そう思ってついでに買っただけなのですが、使いやすいです。自然に率先して使っています。

対象商品 : 87440482
2018-11-26
用途: 来客用
不動産業

くぼみがないぶん、食べやすいと好評、メラミン、いいです!

対象商品 : 87440455
2018-01-04
用途: ラーメン、うどん、チャーハンなどの食事
有限会社アスコ通信特機

すくう部分の底に角が無いのでご飯粒などが残らず、どんぶりの角にひっかかるようになっている為沈みません。
食べやすいです。

対象商品 : 87440482
2017-07-20
用途: 自宅用
その他業種

なかなかこの形状の物が売っていないので、見つかって良かった!とても良いです!子供にも扱いやすいようで気に入っています。買い足します!

2016-02-24
用途: 中華料理のおとも
飲食業

形がかわいいし、どんぶりに落ちないデザインがいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする