4587 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442153 4587 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442153 4587 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442153

ベーカリーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87442153 品番 4587
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。

材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)170 タイプソフト 毛丈(mm)55 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.2 全長(mm)340 ブラシ幅(mm)34 ブラシ長(mm)170 TKG品番9-1295-0503 TKG品番(2017)6-1162-0203

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
原料を工場内に入れる前の埃取り
製造業

毛の柔らかさ、持ち手の長さもちょうど良く、細かい埃も取れて良かったです。

対象商品:
87442126
2021-01-22
用途:
パン粉付け商品の包装後の清掃に使用
製造業

ソフトタイプのブラシを購入しました。ブラシ部分の毛はなめらかですが適度なコシもあり使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする