4589 ベーカリーブラシ Vikan(ヴァイカン) 87442196

ベーカリーブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプミディアム 注文コード87442196 品番4589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はタイプ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。

材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)170 タイプミディアム 毛丈(mm)55 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.45 全長(mm)340 ブラシ幅(mm)34 ブラシ長(mm)170

商品説明動画

ベーカリーブラシ使用例

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
原料を工場内に入れる前の埃取り
製造業

毛の柔らかさ、持ち手の長さもちょうど良く、細かい埃も取れて良かったです。

対象商品:
87442126
2021-01-22
用途:
パン粉付け商品の包装後の清掃に使用
製造業

ソフトタイプのブラシを購入しました。ブラシ部分の毛はなめらかですが適度なコシもあり使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする