ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ(G3FM-22)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
87480215
品番
G3FM-22-200-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,700
減速比
200
枠番
22
出力(kW)
0.1
種類
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
電源
単相
CADデータダウンロード