TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの その他帳票用紙
カラーラインフォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
87539883
品番
LT1016L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラベルサイズ(mm)
10×11
形状
A式
紙質
白上質55Kg
罫線
1/6ピッチスクリーン(淡緑)
素材
上質紙
ミシン目
右縦ミシン有り