ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
5
5
5
80
100
120
10
15
20
25
30
40
50
60
600
750
900
1200
1500
300
375
450
160
200
240
出力(kW)
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87584113
品番
H2LS-50L-5-220
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥172,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
5
軸配置
左側
枠番
50
出力(kW)
2.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード