ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
100
100
100
80
120
5
10
15
20
25
30
40
50
60
600
750
900
1200
1500
300
375
450
160
200
240
出力(kW)
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87584217
品番
H2LS-50L-100-220
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥221,500
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
100
軸配置
左側
枠番
50
出力(kW)
2.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード