ニッセイ
減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
10
10
10
5
15
20
25
30
40
50
60
600
750
900
1200
1500
300
375
450
80
100
120
160
200
240
出力(kW)
1.5
0.2
0.4
0.75
1.5
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87585714
品番
H2LS-40T-10-150
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥124,200
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
脚取付
減速比
10
軸配置
両側
枠番
40
出力(kW)
1.5
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード