ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ H2シリーズ(H2FB-22L)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87619122
品番
H2FB-22L-15-T010A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,700
この商品は
261
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
15
枠番
22
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87619122
H2FB-22L-15-T010A
31801316
H2F22L15-MM01TNNTB2
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L
ニッセイ
1台
¥
51,980
税込
¥
57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です