ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSM-30)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
25
注文コード
87641425
品番
FSM-30-25-T020WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
電圧・減速比
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
電源
三相
電圧(V)
380/400/400/440
減速比
25
周波数(Hz)
50/50/60/60
取付方式
中空軸
容量(kW)
0.2
枠番
30
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87641425
FSM-30-25-T020WA
31718978
FS30N25-MM02TWNTN
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N
ニッセイ
1台
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ(後継品)です