ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ Fシリーズ(FSM-30)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87642396
品番
FSM-30-900-T50A
参考基準価格(税別)
¥90,840
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.05
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
900
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1.7/2
安全率
1.0
枠番
30
モータータイプ
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード