ニッセイ
ギアモータ Fシリーズ(FSH-45)屋外タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1台
注文コード
87662854
品番
FSH-45-750-T020E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥161,400
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
750
容量(kW)
0.2
枠番
45
取付方式
中空軸
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード