ニッセイ
減速機 F3シリーズ(F3SS-25)指定モータ取付可能型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比
40
80
100
120
160
200
240
40
50
60
出力(kW)
0.2
0.1
0.2
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87679182
品番
F3SS-25-40-020
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
ハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式
中空軸
減速比
40
枠番
25
出力(kW)
0.2
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード