画像準備中

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32F)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比50 出力(kW)1 注文コード87800221 品番AF3FZ32F-50M1000K22
参考基準価格(税別)¥152,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は減速比・出力204種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 減速比50 軸配置両側 枠番32 出力(kW)1 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする