針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87877684 品番SLN-MSH110LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

待望の10枚とじ/コクヨ独自のとじ機構により、スムーズな操作で10枚とじを可能にしました。
はずれにくいとじ部/引っかかって抜けにくいとじ構造を採用。枚数の多い資料をとじる時も、安心感が増します。
針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。
とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。
片手で使えるスリム設計/手に持ったまま、軽い操作でとじられます。机の引出しに収納できるコンパクトでスマートなデザインです。
角でも横でもとじられる/1つ穴タイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。

ライトブルー 綴じ枚数約10枚(コピー用紙<PPC用紙>) トラスコ品番469-3370 材質(上カバー・下カバー・レバー)R-ABS、(とじ穴位置確認窓)ABS、(本体)スチール、(刃)ステンレス・スチール 質量(g)136 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100 綴じ口寸法(mm)5×7.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87877684 SLN-MSH110LB 11476958 SLN-MSH110GB 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ 針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚) コクヨ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
書類作成
卸売・小売業

何回か使ったところ(累計100部くらい)で、どういうわけか中のバネが外にでてきました。
バネを取り除き、その後何ら問題なく使っていますが、今後どうなるか不安です。

対象商品:
87877666
2024-01-09
用途:
工場回付資料まとめ
製造業

業務で使用しているが、商品説明の“台所でも”を見てなるほどと思いました。個人的にも使ってみようと思います。

対象商品:
87877675
2023-06-06
用途:
ホッチキスを使いたくない書類見つかって

読んで頭の中に入れたらシュレッダーをしなくてはならない書類等に使っています。そのままシュレッダーできるので、ホッチキスより便利です。

対象商品:
87877666
2022-11-10
用途:
シュケッター対策

ステップラーの付いた書類をシュレッターに掛けてしまうと。シュレッターを掛けた古紙が再生罹災に一手間掛けてしまうので針無しに交換をして使用する事に・・もぅ〜少しいっぱいの枚数が閉じられる使用の物が欲しくなりますね

対象商品:
87877684
2022-03-22
用途:
書類を綴じる
製造業

沢山書類を綴じたいのでこちらをチョイス。サクッと綴じられ針を使わないのはとても良いです。沢山合わさると厚みが出てしまう事、比較的大き目な穴が開く事、外れてしまう事もある等、それなりの問題点もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
87877684
2022-02-18
用途:
書類の整理
卸売・小売業

エコの為に購入。
ごみもでないし一回でキレイに綴れる。
綴ってから書類を触ると割と取れやすい(少数枚数の際)

対象商品:
87877675
2020-06-19
用途:
事務用

社内で使う書類は針無しで止めることにしました。
シュレッダーする際に気を使わなくてよいので。

対象商品:
87877666
2021-03-31
用途:
書類まとめカシメ
農・林・水産業

かなりしっかりした製品で使いやすく助かります、有難う御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする