コネクタ BNC700シリーズ

(2件のレビュー)
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(ケーブル接続強度)3C-2V/25Kgf以上、5C-2V/50Kgf以上、5C-FB/25Kgf以上 コネクタ形状プラグ 注文コード87878436 品番BNC777-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は仕様・コネクタ形状など3種類から選べます 他の種類を見る

BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ
着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。

コネクタ形状プラグ 用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等 仕様(ケーブル接続強度)3C-2V/25Kgf以上、5C-2V/50Kgf以上、5C-FB/25Kgf以上 寸法A(mm)12.6 耐電圧AC1500/1分間 寸法D(mm)36 寸法E(mm)53 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 材質(絶縁体)テフロン 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル3C-2V、5C-2V、5C-FB 材質(シェル)/処理黄銅/ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87878436
2018-05-28
用途:
オーディオの危機感の接続コネクターに使用。
ダニエルズ 様

ケーブルにこのコネクターを取り付けて(私は半田で接続している)小さなスパナーで良く締め詰めれば半田も不要で完璧な接続ができる。どうしてなのか現在は危険なRCAコネクターが使用されているが、これは音質がかなり劣化して高周波が十分に伝達できない。また音を出しているときに誤って外したりすれば猛烈なショックノイズがでてスピーカーを破壊する。非常に危険である、性能が良いことで計測器のコネクターは全てこのVBNCとなっている。これを使用するとアース不足も世俗不良も一切起きず申し分のない性能が得られる。またタジミのコネクターが業界のトップである。

対象商品:
87878436
2018-05-13
用途:
オーディオケーブルコネクター
ダニエルズ 様

随分昔から、可成り性能の落ちるRCAは使わず、機器間接続ケーブルは全てBNCで行っています。万が一引き抜いてしまう事故も皆無、接触不良も皆無、中でもタジミのコネクターは最高です。アース接触の不安とアースが抜けてからホットを抜く危険なRCAコネクターは止めるべきです。おーディ装置、特にスピーカーの破損につながります。
他のメーカー製に比して割高ですが、実際に使用してみてそれだけのことはあります。もう40年以上経過しているものもあります、幾らかくすみはありますが接触不良は全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする