曜日別特売
R04-R12F 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機 87879285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R04-R12F 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機 87879285
R04-R12F 小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル 多治見無線電機 87879285

小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード87879285品番R04-R12F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水深20mでの使用が可能な省スペースタイプの小形完全防水コネクタです。
屋外/屋内の信号伝送用途に最適です。

極数12種類丸型コネクタ形状BHレセプタクルコンタクト形状メス仕様ソケットコンタクト形状ストレート寸法H(mm)20.0定格電圧(V)AC300寸法F(mm)17.8寸法D(mm)9.0定格電流(A)2寸法E(mm)6.7寸法C(mm)1.5寸法I(mm)1.6寸法B(Φmm)M18寸法A(Φmm)20.0結合方式ねじ寸法G(Φmm)M16防水性200KPa(結合時)結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする