曜日別特売
R05-PB2F 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機 87879425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R05-PB2F 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機 87879425
R05-PB2F 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機 87879425

丸型コネクタR05シリーズプラグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87879425品番R05-PB2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。
放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。

種類丸型極数2寸法C(mm)-寸法D(mm)-仕様ソケットコンタクト形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)2コネクタ形状プラグ寸法B(mm)32.5スリーブ内径(Φmm)-入口径(Φmm)5.2寸法A(Φmm)13.0結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス適合ケーブル(Φmm)5.2結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87879425
2020-05-09
用途: 失敗しましたw
銀作

もう少し大きいサイズをイメージして買ってしまいました。
同軸ケーブルのコネクタのサイズでした。
品質はとても良い感じです。

対象商品 : 87879522
2018-01-24
用途: 制御信号の入力
製造業

半田付け後にカバーを締めていくとケーブルがカシメられて、しっかりケーブルを保持しケーブルわ引っ張ってもピン自体に力がかからない構造になっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする