画像はPKG8-6です。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。

PKG8-6W 違径トリプル PISCO(ピスコ) 87911984 PKG8-6W 違径トリプル PISCO(ピスコ) 87911984 PKG8-6W 違径トリプル PISCO(ピスコ) 87911984

違径トリプル

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87911984 品番 PKG8-6W
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

チューブ外径(Φmm)8X6 使用流体空気、水(条件有) 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 形状違径トリプル ライトグレー 質量(g)23 タイプ標準タイプ 有効断面積(mm2)10.1 オリフィス径(Φmm)4.6 寸法E(mm)21.3 寸法B(mm)69.4 寸法J(mm)12 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)17 寸法F1(mm)40.2 寸法F2(mm)9 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 寸法P1(Φmm)15 寸法P2(Φmm)13 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369091
2020-03-31
用途:
エアチューブ分配
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品1つで、いろいろとエアチューブを分配できるので、とても便利です。

対象商品:
10369134
2015-09-08
用途:
韓国製にんにく皮むき機に使用されていました。
製造業

機械について来たものが破損した為、購入したがお得意先より問題ないとの回答がありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする