曜日別特売
PHT10-03W トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87914836

実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PHT10-03W トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87914836
PHT10-03W トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87914836
PHT10-03W トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87914836

トリプルユニバーサルエルボ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード87914836品番PHT10-03W
参考基準価格(税別)¥1,859販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
寸法A(mm)12寸法B(mm)76.7寸法C(mm)20.2寸法E(mm)31.7寸法J(mm)18寸法L1(mm)70.4寸法L2(mm)22.7寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)23対辺H(mm)22形状トリプルユニバーサルエルボチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)102タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)22.7オリフィス径(Φmm)7.5包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10368775
2023-12-30
用途: エアーバルブのエアー出力用

仕様のバラエティー不足、今回もエアー出力 本来は 8*2口 プラス4*1口が必要であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする