曜日別特売
PA8-02W ブランチエイ PISCO(ピスコ) 87915256

PA8-02W ブランチエイ PISCO(ピスコ) 87915256
PA8-02W ブランチエイ PISCO(ピスコ) 87915256
PA8-02W ブランチエイ PISCO(ピスコ) 87915256

ブランチエイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/4
接続ねじ種類R
内容量1袋(10個)注文コード87915256品番PA8-02W
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)11寸法B(mm)31.5寸法C(mm)18.1寸法E(mm)29.4寸法F(mm)12.5寸法J(mm)14寸法L1(mm)25.5寸法L2(mm)13.5寸法P1(Φmm)14.4寸法P2(Φmm)19寸法d(Φmm)3.2対辺H(mm)17形状ブランチエイチューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R接続ねじ1/4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング/樹脂本体:ライトグレー質量(g)42タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)15.5オリフィス径(Φmm)6包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87915256
2015-12-21
用途: 使わない
エヌ・シー・エイチ コーポレイションパシフィック

以前、PA8-02を買って問題なかったので10個追加購入しようとしたら10個入りがあったので丁度いいやとこれを手配。
届いて開けたら黒ではなくライトグレー、よく説明を読まなかったのと名前の後のWの意味をよく考えなかった自分が悪いんですが写真つけといてもらえると発注ミスなかったかも・・
しかも返品不可でどうしようかの状態です。
廃棄するのはもったいないですが廃棄しかないですかね。
送り返して再利用してもらう手段があれば良いと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像は変更するように致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする