実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の フッ素樹脂継手
チューブフィッティング ブランチ二重ワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
87915861
品番
PRX6-01W
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
形状
ブランチ二重ワイ
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
6
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
5.2
タイプ
標準タイプ
色
開放リング/樹脂本体:ライトグレー
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
9
質量(g)
25
接続ねじ
1/8
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった