実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PH16-04W ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917742 PH16-04W ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 87917742

ユニバーサルエルボ ミリサイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)16 接続ねじ1/2 注文コード87917742 品番PH16-04W
参考基準価格(税別)¥18,920 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)48.3 寸法C(mm)24.1 寸法E(mm)36.6 寸法L1(mm)40.1 寸法L2(mm)21.6 寸法P1(Φmm)25 寸法P2(Φmm)28 対辺H(mm)24 形状ユニバーサルエルボ チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)105 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)62.1 オリフィス径(Φmm)13 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09148176
2017-12-25
用途:
エアーの配管
株式会社KDC 様 (製造業)

以前から使っていたのですが,モノタロウさんはお値打ちに入手できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする