画像準備中

チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10X8 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 注文コード87920077 品番PPEG10-8Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・使用流体など20種類から選べます 他の種類を見る
形状違径ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) チューブ外径(Φmm)10X8 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装 質量(g)20

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87920077 PPEG10-8Z 23830616 PPEG10-8-HN チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 1個 1,590 税込1,749 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする