PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の フッ素樹脂継手
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
12X10
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
注文コード
87920086
品番
PPEG12-10
参考基準価格(税別)
¥2,101
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・使用流体
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
違径ユニオンティー
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
チューブ外径(Φmm)
12X10
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0(at 0〜20℃)
使用温度範囲(℃)
0〜80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった