画像はPPB12-03SUSとなります。実際の商品はシーロック付となります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
チューブフィッティングPP ティー(SUS304)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
3/8
注文コード
87928687
品番
PPB12-03SUS-F-S
参考基準価格(税別)
¥3,135
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ティー
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有※)
材質(ねじ部)
SUS304
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
12
材質(ゴム)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1(at 0〜20℃)
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック付
タイプ
クリーン環境用タイプ
包装形態
通常包装
質量(g)
55
寸法L(mm)
43.2
寸法A(mm)
12
接続ねじ
3/8
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
23.1
寸法E1(mm)
57.2
寸法E2(mm)
28.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂
PP
脚部伸縮ピッチ(mm)
本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)シールテープ巻きやシーロック加工のオプションありネジ部材質:SUS304は、シールテープ巻きとシーロック加工どちらにも対応。(管用テーパネジのみ)ネジ部材質:PP樹脂は、シールテープ巻きのみ対応。
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった