画像はPPB12-04SUSとなります。実際の商品はシーロック付となります。

PPB12-04SUS-S チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87928793 PPB12-04SUS-S チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 87928793

チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ1/2 注文コード87928793 品番PPB12-04SUS-S
参考基準価格(税別)¥2,695 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径・接続ねじなど121種類から選べます 他の種類を見る
形状ティー 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) 材質(ねじ部)SUS304 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)12 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)1(at 0〜20℃) 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック付 タイプクリーン環境用タイプ 包装形態通常包装 質量(g)69 寸法L(mm)44.3 寸法A(mm)15 接続ねじ1/2 寸法B(mm)42 寸法C(mm)23.1 寸法E1(mm)57.2 寸法E2(mm)28.6 RoHS指令(10物質対応)対応 樹脂PP 脚部伸縮ピッチ(mm)本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)シールテープ巻きやシーロック加工のオプションありネジ部材質:SUS304は、シールテープ巻きとシーロック加工どちらにも対応。(管用テーパネジのみ)ネジ部材質:PP樹脂は、シールテープ巻きのみ対応。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする