形状ティー
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)
材質(ねじ部)SUS304
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)4
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)1(at 0〜20℃)
使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態通常包装
質量(g)12
寸法L(mm)24.2
寸法A(mm)8
接続ねじ1/8
寸法B(mm)23.2
寸法C(mm)15
寸法E1(mm)34
寸法E2(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂PP
脚部伸縮ピッチ(mm)本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用。樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。(FDA仕様除く)