曜日別特売
KL10-01-1 チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ) 87942057

※サンプル画像(画像はKL8-02-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL10-01-1 チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ) 87942057
KL10-01-1 チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ) 87942057

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/8注文コード87942057品番KL10-01-1
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し質量(g)55寸法A(mm)8寸法B(mm)27.5寸法C(mm)20.9寸法E(mm)27寸法L(mm)32.3寸法P(Φmm)17.5対辺H(mm)17接続ねじ1/8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87942337
2022-08-29
用途: グリスニップル移設
農・林・水産業

グリスニップル移設で使用しました。漏れもなくグリスのさしやすい場所に移設できました。

対象商品 : 39482904
2017-07-04
用途: 電磁弁に接続し排圧に伴う排水をするために使用

樹脂製の製品を利用していましたが、数年経年劣化から割れ、水漏れが発生したので本製品に変更しました。見た目も鋼色で黄真鍮色違う点も選択になりました。シールテープは要らないので(巻きなおすので)単価を少しでも下げて戴けると助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする