※サンプル画像(画像はKV8-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の くい込み管継手・インサート管継手
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87945873
品番
KV12-1-F
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状
ユニオンエルボ
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
チューブ外径(Φmm)
12
材質(ゴムシール)
FKM
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜150(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
9
タイプ
耐スパッタタイプ
カバー
カバー無し
質量(g)
76
寸法C(mm)
23.5
寸法E(mm)
30.6
寸法P(Φmm)
20.8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。